詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NN-52A

品名 : 25mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/B種)

仕様

メーカー 日東シンコー 型番 VGCT-Y
商品名 ワニスガラスクロステープ 用途 トランス、モータ等の外層絶縁に
幅 25mm 長さ 30m
厚さ 0.18mm 引張強度 369.2N/15mm(長さ方向)
絶縁破壊電圧 12.6kV(常態) 最高許容温度 130℃
材質 基材:ガラス布
塗布:油性ワニス
色 黄色
入数 1巻
ガラス布にワニスを含浸させた電気絶縁クロス(非粘着品)
B種電気機器の絶縁用
粘着剤なし
追加説明
カタログ価格

6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/11/21 02:53現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA944NN-51A 19mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/B種)
EA944NN-52A 25mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/B種)
ウェブカタログ画像
  • 構成
  • 粘着剤の分類と特徴
  • 粘着力・引張強度

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top