品番 : EA944NR-11
品名 : 50mmx18m コーテープ・非粘着(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
水道管や設備配管などに巻きつける絹目のキャンパステープ
仕様
| サイズ | 50mm×18m | 厚さ | 0.15mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 塩化ビニール | 用途 | 屋外配管の簡易防水、湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの配管の防錆、蒸気配管の色別、冷凍機ブライン管の保護、化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管保護に |
| 引張強度 | 54N/10mm | 重量 | 183g |
| カラー | ホワイト | 入数 | 1巻 |
| 非粘着のため、施工が容易 | |||
| 曲折部の施工も容易 | |||
| 屋内配管の仕上げ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/14 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|

