品番 : EA944NV-24A
品名 : 24mmx18m マスキングテープ(車輌用 5巻)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.7239 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 18mm | 厚さ | 0.09mm |
| 材質 | 基材:和紙、粘着剤:アクリル | 幅 | 24mm |
| 入数 | 5巻 | ||
| 車両塗装用 | |||
| カット性にすぐれているので、作業がラクにできます。 | |||
| テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 | |||
| 基材がやわらかいので、直線部の見切りや 曲線部にもしっかりつきます。 |
|||
| 150℃30分間加熱しても変色せず、 のり残りしません。 |
|||
| 引きはがすときに切れませんが、 手で容易に引裂くことができます。 |
|||
| このテープの背面は、塗料を弾きません。 | |||
| 追加説明 |
●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い ゴム系…多くの被着体との相性が良い。 アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。 |
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/03 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 包 | ||
代替品
![]() |
|

