品番 : EA944PA-1
品名 : 18mmx30m 缶シール用テープ(シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 18mm×30m | 厚さ | 0.071mm |
---|---|---|---|
材質 | 基材:ポリエステル(アルミ箔を真空蒸着)、粘着剤:ゴム系 | 用途 | 装飾、封缶シール用に |
内芯径 | 76mm(3”) | カラー | シルバー |
装飾、封缶シール用テープ | |||
ポリエステルにアルミ箔を真空蒸着した金属製の美しい光沢 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 15:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944PA-1 18mmx30m 缶シール用テープ(シルバー) |
EA944PA-2 18mmx30m 缶シール用テープ(ゴールド) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)