品番 : EA944PA-11C
品名 : 12mmx66m 封缶用テープ(8巻)
仕様
幅(mm) | 12 | 長さ(m) | 66 |
---|---|---|---|
厚さ(mm) | 0.1 | 材質 | 基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系 |
用途 | 食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに | 粘着力 | 1.50N/18mm |
引張強度 | 39N/18mm | 内芯径 | 76mm(3”) |
色 | 透明 | 入数 | 8巻 |
重ね粘り粘着力 | 1.2N/18mm | 巻戻し力 | 7.5N/18mm |
伸び | 160% | ||
屋内用 | |||
片面テープ | |||
はがせる | |||
柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 22:17現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 巻 |
バリエーション一覧 |
---|
EA944PA-11A 12mmx66m 封缶用テープ |
EA944PA-11C 12mmx66m 封缶用テープ(8巻) |
EA944PA-12A 18mmx66m 封缶用テープ |
EA944PA-12C 18mmx66m 封缶用テープ(8巻) |
商品サイズは12mm×66mです。