品番 : EA944PA-23
品名 : 18mmx70m 封缶用テープ(非塩ビ)
仕様
| 幅(mm) | 18 | 長さ(m) | 70 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.08 | 材質 | 基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 食品・化粧品などの缶・ビンの防湿シールに | 芯内径 | 75mm |
| 色 | 透明 | 粘着力 | 9.60N/18mm |
| 重ね貼り粘着力 | 8.60N/18mm | 伸び | 600% |
| 塩素ガス発生量[g/kg] | 0.03 (1kg完全燃焼時) | 巻戻し力 | 6.00N/18mm |
| 引張強度 | 44.0N/18mm | ||
| 基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。 | |||
| 適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。 | |||
| 透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。 | |||
| 透明性・防湿性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944PA-21 12mmx70m 封缶用テープ(非塩ビ) |
| EA944PA-22 15mmx70m 封缶用テープ(非塩ビ) |
| EA944PA-23 18mmx70m 封缶用テープ(非塩ビ) |
