品番 : EA944PE-75
品名 : 75mmx50m ラインテープ(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | E-A |
|---|---|---|---|
| 長さ | 50m | 厚さ | 0.16mm |
| 幅 | 75mm | 色 | 白 |
| 材質 | 基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系 | ||
| 屋内表示用テープ | |||
| セパレーター付タイプ | |||
| 鉛、PVCを使わない環境に優しい屋内区画表示用テープ | |||
| ゴム系粘着剤で剥離にも強い! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,240 円(税抜)/ 9,064 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944PD-50 50mmx50m ラインテープ(黄) |
| EA944PD-75 75mmx50m ラインテープ(黄) |
| EA944PD-100 100mmx50m ラインテープ(黄) |
| EA944PE-50 50mmx50m ラインテープ(白) |
| EA944PE-75 75mmx50m ラインテープ(白) |
| EA944PE-100 100mmx50m ラインテープ(白) |

