品番 : EA944PJ-1A
品名 : 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RM-407N |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロードマーキングライン | 用途 | ・駐車場のライン引き、ナンバー標識の施工、道路のライン引きの補修に ・アスファルト塗装の一般道路や工場構内の路面標示に |
| 長さ | 5m | 幅 | 70mm |
| 厚さ | 1.2mm | 材質 | 熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 |
| 重量 | 約870g | カラー | 黄 |
| バーナーであぶって接着させる加熱溶着式ラインテープ | |||
| マスキング無しで路上に真っ直ぐなラインの施工が可能です。 | |||
| 接着強度、耐摩耗性に優れています。 | |||
| <ロードマーキング施工方法> ①設置面の清掃をする。 ②設置位置を決め印をつける。 ③ローラーやハケ、スプレーなどでプライマーを塗る。 ④バーナーで加熱し、しっかり溶着させる。 |
|||
| <バーナー加熱の目安> シート表面が溶けて、小さな穴があき始めるまでしっかり加熱してください。 |
|||
| 施工には、プライマーとバーナーが必要です。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA303FA-2 : 2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型) |
| 関連商品 | EA303FA-16 : ロードマーキング用カセットガスバーナー |
| 関連商品 | EA944PJ-100 : 420ml プライマー(アスファルト専用) |
| 仕様別商品 | EA944PJ : 加熱接着式ラインテープセット |
