品番 : EA944RS-11
品名 : 48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(ピンク)[DUCK]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手で簡単に切れます
仕様
| 幅 | 48mm | 長さ | 13.7m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.23mm | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 結束、ラベル貼り、色分けなどに | 内芯径 | 76mm(3”) |
| カラー | ピンク | 耐熱温度 | 93℃ |
| 粘着力 | 8.21N/10mm | 引張強度 | 45.53N/10mm |
| 手で簡単に切れます。 | |||
| 木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。 | |||
| 凹凸面にも貼付可能 | |||
| 約3週間以内であれば、きれいに剥がすことができます。 | |||
| ※継続的に使用する場合は、約90℃以下の環境でご使用ください。 | |||
| 一時的なマーキングに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944RS-10 48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(イエロー)[DUCK] |
| EA944RS-11 48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(ピンク)[DUCK] |
| EA944RS-12 48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ)[DUCK] |
ウェブカタログ画像
拡大

