品番 : EA944RS-32
品名 : 63mmx45.0m アルミダクトテープ(強力/防水)[DUCK]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
破りやすい仕様ダクト修理用テープです
仕様
テープ幅 | 63mm | テープ長さ | 45m |
---|---|---|---|
厚み | 0.25mm | 材質 | アルミ |
用途 | 空調システムの設置や修理などに | 内芯径 | 76mm(3”) |
使用温度範囲 | -29~127℃ | ||
低温から高温まで使用可能な高性能な接着剤 | |||
破りやすいダクト修理用テープです |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/09 20:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944RS-31 48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK] |
EA944RS-32 63mmx45.0m アルミダクトテープ(強力/防水)[DUCK] |