品番 : EA944RS-72
品名 : 48mmx 3m 蓄光強力テープ(手切れ)[DUCK]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
厚さ | 0.33mm | 材質 | 基材:布、粘着剤:ゴム系 |
---|---|---|---|
暗闇で光るので目印としても使用できます。 | |||
手切れ性良好 | |||
幅 | 48mm | 長さ | 3m |
木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場所で使用できます。 | |||
屋外対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/15 11:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944RS-72 48mmx 3m 蓄光強力テープ(手切れ)[DUCK] |
EA944RS-71 19mmx1.8m 蓄光強力テープ(手切れ)[DUCK] |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)