品番 : EA944SE-131
品名 : 38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
空調ダクトのシールに
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J3030 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 38 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 0.26 | 材質 | 基材:ガラスクロスアルミ箔 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 空調ダクトのシール、保温筒・グラスウールの固定・シールに | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | シルバー | 粘着力 | 4.12N/10mm |
| 強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ | |||
| 粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SE-131 38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ |
| EA944SE-132 50mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ |
| EA944SE-133 75mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ |
ウェブカタログ画像
拡大

