詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SJ-33

品名 : 棒型 マーカー(滑り止め付/赤/5枚)

表面エンボス加工により滑り止め効果を持ち、耐久性にも優れたフロアサインです

仕様

幅(mm) 52 長さ(mm) 152
厚み(mm) 0.28 色 赤
形状 l 材質 基材:塩化ビニル
粘着剤:永久感圧接着剤
粘着力 約13.4N/25mm 使用温度範囲 -40~212℃
入数 5枚 仕様 粘着
「5S」対策品
区画整理のマーキングに最適です。
歩行者などの激しい往来への耐久もあります。
滑り止め付
耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 09:00現在)

商品入数 5 販売単位 PACK
カタログページ 2307ページ
バリエーション一覧
EA944SJ-1 L型 マーカー(滑り止め付/白/5枚)
EA944SJ-2 L型 マーカー(滑り止め付/黄/5枚)
EA944SJ-3 L型 マーカー(滑り止め付/赤/5枚)
EA944SJ-4 L型 マーカー(滑り止め付/緑/5枚)
EA944SJ-11 T型 マーカー(滑り止め付/白/5枚)
EA944SJ-12 T型 マーカー(滑り止め付/黄/5枚)
EA944SJ-13 T型 マーカー(滑り止め付/赤/5枚)
EA944SJ-14 T型 マーカー(滑り止め付/緑/5枚)
EA944SJ-21 +型 マーカー(滑り止め付/白/5枚)
EA944SJ-22 +型 マーカー(滑り止め付/黄/5枚)
EA944SJ-23 +型 マーカー(滑り止め付/赤/5枚)
EA944SJ-24 +型 マーカー(滑り止め付/緑/5枚)
EA944SJ-31 棒型 マーカー(滑り止め付/白/5枚)
EA944SJ-32 棒型 マーカー(滑り止め付/黄/5枚)
EA944SJ-33 棒型 マーカー(滑り止め付/赤/5枚)
EA944SJ-34 棒型 マーカー(滑り止め付/緑/5枚)
EA944SJ-41 O型 マーカー(滑り止め付/白/5枚)
EA944SJ-42 O型 マーカー(滑り止め付/黄/5枚)
EA944SJ-43 O型 マーカー(滑り止め付/赤/5枚)
EA944SJ-44 O型 マーカー(滑り止め付/緑/5枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入
  • ※色・形状は異なります。\n 画像はEA944SJ-2です。
  • ※5枚入

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top