品番 : EA944TA-12A
品名 : 500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻
仕様
| 幅×長さ | 500mm×300m | 厚さ | 25μm |
|---|---|---|---|
| 芯内径 | φ76mm(3”) | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 6巻 | ||
| EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。 | |||
| 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 | |||
| 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/18 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA944T-1 : 300-500mm ストレッチラップホルダー |
| 関連商品 | EA944T-3 : φ76mm芯用 ストレッチラップホルダー |
| 関連商品 | EA944T-4 : φ76mm ストレッチラップホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
