品番 : EA944VB-4
品名 : 300x0.17mm/10m フッ素含浸ガラスクロス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
無アルカリガラスクロスにPTFEを含浸し、焼成
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.970-2UL |
|---|---|---|---|
| 幅 | 300mm | 長さ | 10m |
| 総厚さ | 0.17mm | 材質 | PTFE含浸ガラスクロス |
| 用途 | 製袋ヒートシート用の耐熱離型シート、冷凍食品の搬送ベルト、解凍用ベルト、ベーキング用ベルト等のベルト用、LBP用定着ベルトの摺動用途、ACFの圧着離型シート | 引張強度 | タテ:280N/10mm ヨコ:246N/10mm |
| 使用温度範囲 | -100~260℃ | ||
| 安定した分子構造をもつ4フッ化エチレン樹脂のコンポジット品のため、ほとんどの工業薬品や溶剤に侵されません。 | |||
| -100~260℃の広い範囲で連続使用が可能。また、クロス基材の高温、超低温での良好な寸法安定性とあわせて、他の熱可塑性樹脂に比べて優れた熱的特性をもっています。 | |||
| 誘電率・誘電正接ともに低く、かつ広範囲の周波数で安定しています。 | |||
| 耐候性・耐湿性・耐汚染性に優れています。 | |||
| 固体物質中、最も低い静摩擦係数をもち、特に荷重が大きくなるほど静摩擦係数が小さくなるというユニークな自己潤滑性を発揮します。 | |||
| 非粘着生と離型性に優れ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/03 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1451ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944VB-2 300x0.09mm/10m フッ素含浸ガラスクロス |
| EA944VB-4 300x0.17mm/10m フッ素含浸ガラスクロス |

