詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944WA-2

品名 : 1200mmx150m 防錆フィルム(鉄用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ゼラスト(ZERUST) 型番 MYF3120S
仕様 鉄専用 カラー ライトイエロー
幅(mm) 1200 長さ(m) 150
厚み(mm) 0.08 用途 自動車部品、工作機械、金型等の鉄系部品に。
気化性防錆剤を混練加工したポリエチレンフィルム
製品製造・保管・輸送工程における錆の形成を化学的に防ぎ、オイルやグリースが必要ないので大幅な作業効率の向上が行えます。
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
追加説明
カタログ価格

47,800 (税抜)/ 52,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 07:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1504ページ

代替品

EA944WA-2A
  • 品番

    EA944WA-2A

  • コメント

    変更点:厚み

バリエーション一覧
EA944WA-1 900mmx150m 防錆フィルム(鉄用)
EA944WA-2 1200mmx150m 防錆フィルム(鉄用)
EA944WA-11 1200mmx150m 防錆フィルム(鉄・非鉄両用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top