品番 : EA945AD-11
品名 : 5.9x4.9mm ワイヤークリップ(100個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | 5.9×4.9mm | ベースサイズ | 19×19mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 9.1mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100個 | ||
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
