詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AH-1310

品名 : M3x10mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ポリカーボネート サイズ(A) M3
ねじ長(B) 10mm サイズ C:2.5mm、D:5.25mm
ピッチ 0.5 入数 20個
カラー 透明
並目ねじ
耐腐蝕、絶縁性
追加説明
カタログ価格

240 円(税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 00:13現在)

商品入数 20 販売単位 袋

代替品

EA945AP-106
  • 品番

    EA945AP-106

  • コメント

    鍋頭、入数:50本

バリエーション一覧
EA945AH-1306 M3x 6mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1308 M3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1310 M3x10mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1312 M3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1408 M4x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1410 M4x10mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1412 M4x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1414 M4x14mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1420 M4x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1425 M4x25mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1520 M5x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1530 M5x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1540 M5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1620 M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1630 M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1640 M6x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
ウェブカタログ画像
入数20個です。
  • 入数20個です。
  • ※品番によりサイズ、入数が異なります。
  • ねじ系列表
  • A:M3×0.5mm、B:10mm、C:2.5mm、D:5.25mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top