品番 : EA945AK-1540
品名 : M5 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ナイロン | サイズ(A) | M5×0.8mm |
---|---|---|---|
ねじ長(B) | 40mm | 頭部高さ(C) | 3.5mm |
頭径(D) | 8.7mm | ||
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。 | |||
入数 | 20個 | ||
並目ねじ | |||
RoHS対応品 | |||
ピッチ | 0.8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 20:33現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 |