品番 : EA945AP-610
品名 : M 6 x1000mm 全ねじボルト(ポリカーボネート)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ポリカーボネート | ねじ径 | M6 |
---|---|---|---|
全長 | 1000mm | ||
並目ねじ | |||
ピッチ | 1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/11 14:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA945AP-603 M 6 x 300mm 全ねじボルト(ポリカーボネート) |
EA945AP-610 M 6 x1000mm 全ねじボルト(ポリカーボネート) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)