品番 : EA945AR-206
品名 : M6 六角ナット(RENY/20個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
並目ねじ | |||
材質 | レニー | サイズ | M6 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1 | 入数 | 20個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/11 14:50現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA945AR-201 M2 六角ナット(RENY/20個) |
EA945AR-202 M2.6 六角ナット(RENY/20個) |
EA945AR-203 M3 六角ナット(RENY/20個) |
EA945AR-204 M4 六角ナット(RENY/20個) |
EA945AR-206 M6 六角ナット(RENY/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)