詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AS-311

品名 : M8x20mm 六角ボルト(PEEK/1本)

仕様

用途 OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などに サイズ M8×20mm
ピッチ 1.25 頭対辺 13mm
材質 PEEK 連続使用温度 260℃
難燃性 UL94 V-0 ねじり破断トルク 3.68N・m
引張破断荷重 3261N 入数 1本
並目ねじ
全ねじ
半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック
耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。
RoHS2対応
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/16 20:37現在)

商品入数 1 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA945AS-301 M5x10mm 六角ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-302 M5x15mm 六角ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-303 M5x20mm 六角ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-304 M5x30mm 六角ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-305 M6x10mm 六角ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-306 M6x15mm 六角ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-307 M6x20mm 六角ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-308 M6x30mm 六角ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-309 M8x10mm 六角ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-310 M8x15mm 六角ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-311 M8x20mm 六角ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-312 M8x30mm 六角ボルト(PEEK/1本)
ウェブカタログ画像
  • M:M8   L:20mm\nB:13mm  H:5.5mm

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top