詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AS-417

品名 : M6x30mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)

仕様

用途 OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などに サイズ M6×30mm
ピッチ 1 六角穴対辺 5mm
材質 PEEK 連続使用温度 260°C/500°F
燃焼性 UL94 V- 0 ねじり破断トルク 1.64N・m
引張破断荷重 1749N 入数 1本
半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
エンプラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。
耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。
全ねじ
並目ねじ
RoHS2対応
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA945AS-401 M3x 6mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-402 M3x 8mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-403 M3x10mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-404 M3x15mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-405 M4x 6mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-406 M4x 8mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-407 M4x10mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-408 M4x15mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-409 M4x20mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-410 M5x 8mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-411 M5x10mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-412 M5x15mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-413 M5x20mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-414 M6x10mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-415 M6x15mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-416 M6x20mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-417 M6x30mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-418 M8x10mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-419 M8x15mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-420 M8x20mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
EA945AS-421 M8x30mm 六角穴付ボルト(PEEK/1本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • φD:10mm B:5mm H:6mm\nL:100mm M6

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top