品番 : EA945AS-503
品名 : M3x10mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
仕様
| 用途 | OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などに | サイズ | M3×10mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.5 | 六角穴対辺 | 2mm |
| 材質 | PEEK | 連続使用温度 | 260°C/500°F |
| 燃焼性 | UL94 V- 0 | ねじり破断トルク | 0.13N・m |
| 引張破断荷重 | 400N | 入数 | 1本 |
| 半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 | |||
| エンプラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。 | |||
| 耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。 | |||
| 全ねじ | |||
| 並目ねじ | |||
| RoHS2対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/17 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
