品番 : EA945AT-105
品名 : M 5 平ワッシャー(FRP/1本)
仕様
| 呼び | M5 | 内径 | 5.3mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 10mm | 厚み | 1.5mm |
| 材質 | FRP | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
