詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AT-206

品名 : M 6x 300mm 全ねじボルト(FRP/1本)

仕様

ねじ径 M6 全長 300mm
ピッチ 1 材質 FRP
入数 1本
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 07:46現在)

商品入数 1 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA945AT-205 M 5x 300mm 全ねじボルト(FRP/1本)
EA945AT-206 M 6x 300mm 全ねじボルト(FRP/1本)
EA945AT-208 M 8x 300mm 全ねじボルト(FRP/1本)
EA945AT-210 M10x 300mm 全ねじボルト(FRP/1本)
EA945AT-212 M12x 300mm 全ねじボルト(FRP/1本)
EA945AT-216 M16x 300mm 全ねじボルト(FRP/1本)
EA945AT-220 M20x 300mm 全ねじボルト(FRP/1本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top