品番 : EA945BP-203
品名 : M20x190mm 雄ねじアンカー (10本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ねじサイズ | M20 | 全長 | 190mm |
---|---|---|---|
下穴径 | φ21.5mm | 材質 | 電気亜鉛メッキ |
芯棒打ち込み式 | |||
入数 | 10本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,130 円(税抜)/ 10,043 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 12:55現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
拡大