品番 : EA945SA-11
品名 : 5.3x45mm スクリュービス(ALC用/ナベ頭)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
(+)ナベ頭 | |||
材質 | 鉄(亜鉛メッキ) | ||
---|---|---|---|
発泡体を崩しにくい特殊ピッチ加工 | |||
浮きを起こさない密着結合が可能です。 | |||
サイズ(mm) | 5.3×45 | 入数(約) | 67 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 04:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)