詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945TC-50

品名 : 釘押器(マグネット内蔵)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 PHA-M
重量 132g
片手でひと押しするだけで釘を押し止められます。
ベニヤ、しっくい、石膏ボード等に最適です。
柄の中に磁石が入っており、下向きにしても釘を保持します。
釘の押し込みの位置が確認できる透明パイプを採用
補助ハンマー付で押し止めた釘を打込むことができます。
使用可能釘 1寸(32mm)まで、頭の大きさφ4.5mmまで
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/12 18:40現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top