品番 : EA945VA-25A
品名 : 25mm 丸釘(約2100本/1kg)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 鉄 | 全長 | 1.6×25mm |
---|---|---|---|
入数 | 約2100本 | 重量 | 1kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/24 15:17現在) |
||||
商品入数 | 2100 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA945VA-19A 19mm 丸釘(約3450本/1kg) |
EA945VA-25A 25mm 丸釘(約2100本/1kg) |
EA945VA-38A 38mm 丸釘(約 870本/1kg) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)