詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AD-12

品名 : 3.0-9.0mm ボードアンカー(70個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ねじサイズ M4 下穴径 9mm
ボード厚 3~9mm 材質 スチール
入数は70本入りです。
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/07 08:50現在)

商品入数 70 販売単位

代替品

EA945AL-5
  • 品番

    EA945AL-5

  • コメント

    同等品、50個入り

バリエーション一覧
EA947AD-11 1.0-5.0mm ボードアンカー(100個)
EA947AD-12 3.0-9.0mm ボードアンカー(70個)
EA947AD-15 17- 23mm ボードアンカー(50個)
EA947AD-16 31- 38mm ボードアンカー(40個)
EA947AD-17 5.0- 16mm ボードアンカー(30個)
ウェブカタログ画像
  • ※入数は70本入です。
  • 商品イメージ\n※画像はEA947AD-15です。\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top