詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AL-132

品名 : M20x300mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容> 接着剤カプセル×1
寸切ボルト(45°カット)×1
六角ナット×2
ワッシャー×1
材質 アンカー:ステンレス(SUS304)
接着剤:エポキシアクリレート樹脂
適合ねじ径 M20 全長(mm) 300
下穴径(mm) 24 サイズ(mm) φ21.5×175
容量(ml) 51 固定板厚 55mmまで
最大引張荷重(kN) 231
エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。
スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。
高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。
横向きや上向きの施工にも対応
追加説明
カタログ価格

3,040 (税抜)/ 3,344 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/21 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
バリエーション一覧
EA947AL-101 M10x120mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-102 M10x140mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-111 M12x140mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-112 M12x160mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-121 M16x180mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-122 M16x210mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-131 M20x260mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-132 M20x300mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
ウェブカタログ画像
※画像はEA947AL-112です。
  • ※画像はEA947AL-112です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top