品番 : EA947BB-4K
品名 : M4/ 9-30mm ボードアンカー(5本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
下穴サイズ | 10mm | 固定する物の最大厚(13mmボード使用時) | 37mm |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M4 | 固定板厚 | 9~30mm |
石膏ボード用 | |||
材質 | スチール | ||
入数は5本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 09:18現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA947BB-4 M4/ 9-30mm ボードアンカー(25本) |
EA947BB-4K M4/ 9-30mm ボードアンカー(5本) |
EA947BB-5 M5/ 9-35mm ボードアンカー(25本) |
EA947BB-5K M5/ 9-35mm ボードアンカー(5本) |