品番 : EA947BR-80
品名 : 33.0-36.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | SST-28 |
---|---|---|---|
適合 | CD管・VE管・厚鋼・SVケーブル・CVケーブル | 適合(CD管) | 28 |
適合(VE管) | 28 | 適合(厚鋼) | 28 |
適合(SV) | 60□×3C・80□×2C | 適合(CV) | 60□×3C・400□×1C |
適合径 | φ33~36mm | ねじ穴径 | 5.5mm |
材質 | ステンレス | 入数 | 5個 |
錆に強いステンレス製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 10:41現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA947BR-73です。