品番 : EA947BS-48
品名 : VE28用 VE管サドル(グレー/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | S-28 |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 適合 | VE28 |
VE管、TLチューブ用 | |||
入数は5個入りです。 | |||
ねじ穴径 | 5.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/08 22:06現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA947BS-41 22mm サドル(ベージュ/5個) |
EA947BS-42 26mm サドル(ベージュ/5個) |
EA947BS-43 34mm サドル(ベージュ/5個) |
EA947BS-44 42mm サドル(ベージュ/5個) |