詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BW-41

品名 : 25.7mm 吊・立兼用バンド(被覆鋼管用/20個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アカギ 型番 A10462-0230
被覆鋼管用
提灯式吊・立兼用バンド
材質 ポリプロピレン 径称 15A
適合管外径 25.7mm 入数 20個
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 06:44現在)

商品入数 20 販売単位
バリエーション一覧
EA947BW-41 25.7mm 吊・立兼用バンド(被覆鋼管用/20個)
EA947BW-42 31.2mm 吊・立兼用バンド(被覆鋼管用/20個)
EA947BW-43 37.6mm 吊・立兼用バンド(被覆鋼管用/20個)
ウェブカタログ画像
●入数:20個
  • ●入数:20個

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top