品番 : EA947D-8
品名 : 5x8 mm 平型ケーブルクリップ(白/100個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
カラー | ホワイト | ケーブル径(厚み×幅) | 5×8mm |
---|---|---|---|
材質 | 耐衝撃性ポリプロピレン | 釘サイズ | φ2×25mm |
コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。 | |||
入数は100個入りです。 | |||
柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。 | |||
木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。 | |||
木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。 | |||
簡単に平型ケーブルを取り付けできます。 | |||
安全釘は破損する前に曲がります。 | |||
高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。 | |||
衝撃に強いポリプロピレン製。 | |||
釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。 | |||
-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 03:36現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA947D-6 4x6 mm 平型ケーブルクリップ(クリアー/100個) |
EA947D-8 5x8 mm 平型ケーブルクリップ(白/100個) |