品番 : EA947FB-42
品名 : 13.5-15.1mm スナップクランプ(100個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 100個 |
|---|---|---|---|
| ケーブルサイズ(mm) | 13.5~15.1 | 厚み(mm) | 1.8 |
| スライドロック方式なので簡単に何度でも使用可能 | |||
| 一種類で多種のケーブルを結束できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FB-41 11.9-13.5mm スナップクランプ(100個) |
| EA947FB-42 13.5-15.1mm スナップクランプ(100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100個入

