詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FF-104

品名 : 3/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)

仕様

適合径 9.5mm(3/8”) ねじ穴径 7mm
バンド幅 12.7mm バンド厚 0.8mm
全長 38.1mm 材質 ステンレス、ゴム
入数 5個
ゴムライナー付き
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 22:46現在)

商品入数 5 販売単位 St
バリエーション一覧
EA947FF-101 3/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-102 1/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-103 5/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-104 3/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-105 7/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-106 1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-107 9/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-108 5/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-109 3/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-110 7/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-111 1" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-112 1・1/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-113 1・1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-114 1・3/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
EA947FF-115 2" パイプクランプ(ゴムライナー付/2個)
EA947FF-116 2・1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/2個)
EA947FF-117 3" パイプクランプ(ゴムライナー付/2個)
ウェブカタログ画像
5個入り
  • 5個入り
  • A:7.0mm B:12.7mm C:9.5mm D:38.1mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top