品番 : EA947HB-246
品名 : [EA947HB-241用] 直角サポート
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVMC-ARA |
|---|---|---|---|
| サイズ | 202.8×144.8×67mm | 材質 | SPHC |
| 防犯カメラ取付丸ボックスと組み合わせて、防犯カメラ等を壁面に対して直角に取り付ける場合に使用します。 | |||
| Uボルトを使用することで視柱やポールにも取り付けられます。 | |||
| 露出用四角ボックス(取付自在蓋)も取り付けられます。 | |||
| ボックス取付用ねじ付き | |||
| EA947HB-241を壁面に対して直角に取付ける場合に使用します。 | |||
| EA947HB-201、-202もボックス内側底面の薄肉部からねじ固定して取付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2312ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA947HB-241 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ) |
| オプション | EA947HB-248 : [EA947HB-246用] 直角サポートU用ボルト |
ウェブカタログ画像
拡大
