品番 : EA947HB-248
品名 : [EA947HB-246用] 直角サポートU用ボルト
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVMC-ARAUB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 115×110×20mm | 適合ポール径 | φ76.3(視柱上部) |
| 材質 | SUS | 重量 | 164g |
| EA947HB-246をポールに取付ける際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/18 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2312ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA947HB-246 : [EA947HB-241用] 直角サポート |
| 本体 | EA947HB-241 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
