品番 : EA947HM-42E
品名 : 70mm モールダクトエンド(灰)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MDE-70G |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 適用 | 70型 |
サイズ(mm) | 幅:13、奥行:74、高さ:42.5 | ||
ダクトの端末に使用して下さい。 | |||
ケーブル引き出し用のノック付です | |||
タッピングビス2本付 | |||
適用ノックアウト | VE管、PF管(16・22・28) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/10 07:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HM-41E 40mm モールダクトエンド(灰) |
EA947HM-42E 70mm モールダクトエンド(灰) |
EA947HM-44E 40mm モールダクトエンド(白) |
EA947HM-45E 70mm モールダクトエンド(白) |
EA947HM-47E 40mm モールダクトエンド(黒) |