品番 : EA947HM-42J
品名 : 70mm モールダクト配線カバー(灰)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MDW-70G |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 適用 | 70型 |
サイズ | L:110.5、B:90、H:51 | ||
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用して下さい。 | |||
カラーねじ 3本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 01:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HM-41J 40mm モールダクト配線カバー(灰) |
EA947HM-42J 70mm モールダクト配線カバー(灰) |
EA947HM-44J 40mm モールダクト配線カバー(白) |
EA947HM-45J 70mm モールダクト配線カバー(白) |
EA947HM-47J 40mm モールダクト配線カバー(黒) |