品番 : EA947HM-45D
品名 : 70mm モールダクト連結ソケット(白)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MDR-70M |
---|---|---|---|
カラー | ホワイト | 適用 | 70型 |
サイズ(mm) | L:40、B:76.6、H:43.2 | ||
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 | |||
タッピングビス2本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/18 09:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HM-41D 40mm モールダクト連結ソケット(灰) |
EA947HM-42D 70mm モールダクト連結ソケット(灰) |
EA947HM-44D 40mm モールダクト連結ソケット(白) |
EA947HM-45D 70mm モールダクト連結ソケット(白) |
EA947HM-47D 40mm モールダクト連結ソケット(黒) |