品番 : EA947HN-22H
品名 : φ22mm フレキ管用防水コネクター
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSK-22GP |
|---|---|---|---|
| 適合管サイズ(規格) | PFS22 | 適合ノックアウト径 | φ27mm |
| ねじ径 | G 3/4” | 色 | ベージュ |
| 材質 | 難燃ABS | ||
| 防水型・ミラフレキSS専用 | |||
| 接続も解除も一発でOK | |||
| キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 | |||
| Oリング、パッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/18 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-21H φ16mm フレキ管用防水コネクター |
| EA947HN-22H φ22mm フレキ管用防水コネクター |
| EA947HN-23H φ28mm フレキ管用防水コネクター |
ウェブカタログ画像
拡大
