品番 : EA947HN-7C
品名 : φ27.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(グレー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | VE-28F |
---|---|---|---|
呼び | VE28 | 内径(mm) | 27 |
外径(mm) | 34 | 入数 | 1本 |
全長 | 2m | 材質 | PVC |
カラー | グレー | 注意 | コンクリート・地中埋設には使用できません。 |
ケーブル工事にご使用ください。 | |||
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 | |||
段差逃しに最適です。 | |||
高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。 | |||
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 17:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA947HN-6Cです。