品番 : EA947HN-7D
品名 : φ28mm [VE管]コーナー継手(灰色)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | N-28 |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 適合管 | VE管28 |
半径 | 135mm | 材質 | PVC |
内側にVE管を差し込んで、接着剤等で固定してください。 | |||
JIS C8432適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 14:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |