詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HP-11

品名 : φ28mmx30m [配線用]二層フレキ管(黒)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MF-28K
商品名 ミラフレキMF 外径 φ36.5mm
内径 φ28mm 長さ 30m
管の構成 複層管 形状 波付管
カラー 黒 材質 難燃性PVC・難燃性PE
重量 10kg
PF管
耐候性に優れた二層管
黒色は耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適
追加説明
カタログ価格

16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1145ページ
バリエーション一覧
EA947HP-7 φ22mmx10m [配線用]二層フレキ管(黒)
EA947HP-8 φ22mmx25m [配線用]二層フレキ管(黒)
EA947HP-10 φ28mmx10m [配線用]二層フレキ管(黒)
EA947HP-11 φ28mmx30m [配線用]二層フレキ管(黒)
EA947HP-14 φ36mmx10m [配線用]二層フレキ管(黒)
EA947HP-15 φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(黒)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947HP-7です。
  • ※画像はEA947HP-7です。
  • 太陽光発電の室外配線に最適
  • ※画像はEA947HP-7です。
  • 耐候性に優れた二重管
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top