品番 : EA947HP-207
品名 : φ22mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MF-22K-MHN ※10mカット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミラフレキMF | 内径 | φ22mm |
| 外径 | φ30.5mm | 長さ | 10m |
| 管の構成 | 複層管 | 形状 | 波付管 |
| カラー | 黒 | 材質 | 難燃性PE |
| PF管 | |||
| 防ソ仕様 | |||
| 耐候性に優れた二層管 | |||
| ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。 | |||
| 黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1145ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HP-83 : φ22mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) |
| 関連商品 | EA947HP-93 : φ22mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) |
| 関連商品 | EA947HP-103 : φ22mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
