品番 : EA947JA-101
品名 : 28x 57x 45mm インターナルエルボ(ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | M121 |
---|---|---|---|
規格 | A型 | 適合 | A型 |
サイズ | 28×58×58mm | 重量 | 61g |
材質 | 鋼材 | カラー | ホワイト |
天井から壁面への立下げなど90°内曲がり部分の接続金具です。 | |||
浴室・営業用調理室などの湿気の多い場所には使用できません(電技解釈第179条)。また一般家庭の調理室でも、高温多湿、換気状態が悪く蒸気が充満しやすい場所では、結露現象が起こりやすく、錆の発生が考えられますので、ご使用は避けてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 09:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA947JA-101 28x 57x 45mm インターナルエルボ(ホワイト) |
EA947JA-102 44x 86x 81mm インターナルエルボ(ホワイト) |
拡大